Motion
407AA00367A
407AA00367A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473391
N° MFR407AA00367A
Prix407.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00367A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473391
N° MFR407AA00367A
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
Prix407.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.54 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP5572
  • Pression réglée en usine
    47.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de réduction de pression
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    35 cc/min
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 bars
  • Pression de service minimale
    20 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    60 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION 1PD20P6S
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal