Motion
566208
566208 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473559
N° MFR566208
Prix142.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
566208 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473559
N° MFR566208
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
Prix142.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.27 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    1.97 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    49.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    85 bars
  • Pression de service minimale
    14 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION 566208 566208
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté