Motion
AO100R025-NH100

KURIYAMA OF AMERICA
AO100R025-NH100

AO100R025-NH100 Armtex® One de 25 pi Longueur disponible, 1 po Taille et raccord NST type tuyau d’incendie rouge
N° D’ARTICLE MI12491283
N° MFRAO100R025-NH100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AO100R025-NH100

AO100R025-NH100 Armtex® One de 25 pi Longueur disponible, 1 po Taille et raccord NST type tuyau d’incendie rouge
N° D’ARTICLE MI12491283
N° MFRAO100R025-NH100
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Conçu et recommandé pour la lutte contre les incendies dans les services d’incendie municipaux et industriels, les usines pétrochimiques et nucléaires, les marines et autres services industriels
  • Pression d’éclatement
    1740 psi
  • Types de produits
    Flexibles d’incendie Armtex® One .
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
AO100R025-NH100 TUYAUX D’INCENDIE ARMTEX ONE
  • Spécialement conçu pour la lutte contre les incendies. Déploiement et récupération rapides. Résistant au pétrole, aux produits chimiques et à l’ozone. Résiste à une température de surface de +1,112ºF (+600ºC) pendant au moins deux minutes sans rupture ni dommage au renforcement synthétique lorsqu’il est soumis à une pression statique de 100 psi (700 kPa). Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). ISO 9001 - Les produits de tuyau d’incendie ARMTEX® One de 10 ans sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne.