Spécifications
Détails
- ApplicationConçu et recommandé pour la lutte contre les incendies dans les services d’incendie municipaux et industriels, les usines pétrochimiques et nucléaires, les marines et autres services industriels
- Pression d’éclatement1740 psi
- Types de produitsFlexibles d’incendie Armtex® One .
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
- Spécialement conçu pour la lutte contre les incendies. Déploiement et récupération rapides. Résistant au pétrole, aux produits chimiques et à l’ozone. Résiste à une température de surface de +1,112ºF (+600ºC) pendant au moins deux minutes sans rupture ni dommage au renforcement synthétique lorsqu’il est soumis à une pression statique de 100 psi (700 kPa). Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). ISO 9001 - Les produits de tuyau d’incendie ARMTEX® One de 10 ans sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne.