Motion
AO150R050-NP150

KURIYAMA OF AMERICA
AO150R050-NP150

AO150R050-NP150 Armtex® One de 50 pi Longueur disponible, 1 1/2 po Taille et tuyau d’incendie rouge de type raccord NPSH
N° D’ARTICLE MI12491293
N° MFRAO150R050-NP150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AO150R050-NP150

AO150R050-NP150 Armtex® One de 50 pi Longueur disponible, 1 1/2 po Taille et tuyau d’incendie rouge de type raccord NPSH
N° D’ARTICLE MI12491293
N° MFRAO150R050-NP150
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Conçu et recommandé pour la lutte contre les incendies dans les services d’incendie municipaux et industriels, les usines pétrochimiques et nucléaires, les marines et autres services industriels
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    Flexibles d’incendie Armtex® One .
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
AO150R050-NP150 TUYAUX D’INCENDIE ARMTEX ONE
  • Spécialement conçu pour la lutte contre les incendies. Déploiement et récupération rapides. 1 1/2 po et 2 1/2 po sont approuvés par Factory Mutual Approval Standard (FM) 2111 . Résistant au pétrole, aux produits chimiques et à l’ozone. Résiste à une température de surface de +1,112ºF (+600ºC) pendant au moins deux minutes sans rupture ni dommage au renforcement synthétique lorsqu’il est soumis à une pression statique de 100 psi (700 kPa). Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). ISO 9001 - Les produits de tuyau d’incendie ARMTEX® One de 10 ans sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté