Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entréeGrand bouchon en polymère de 3.94 po (100 mm) pour un remplissage facile
- Poids0.20 lb
Détails
- Capacité5 gal (É.-U.), 19 l
- CouleurJaune vif
- ConstructionRéservoir d’eau flexible soudé par thermosoudure, fait de polyester revêtu de PVC avec un traitement protecteur ignifuge de 2.03 oz/pi2 (620 g/m2). Réservoir pliable durable laqué des deux côtés. Déflecteur horizontal flexible à l’intérieur pour réduire le déplacement. Coutures thermosoudées pour plus de résistance et de durabilité. Idéal là où un tissu ignifuge est nécessaire.
- MatérielPolyester enduit de PVC
- Type de pompePompe manuelle à piston à deux temps
- StyleSac à dos extincteur
- TypeExtincteur