Motion
60H25SJW-050
60H25SJW-050 KS6™ 50 pi Longueurs disponibles et 2 1/2 po Dimensionner le tuyau d’incendie à gaine unique de qualité supérieure pour les secteurs industriel et municipal - Longueurs de tuyau en vrac
N° D’ARTICLE MI12492231
N° MFR60H25SJW-050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60H25SJW-050 KS6™ 50 pi Longueurs disponibles et 2 1/2 po Dimensionner le tuyau d’incendie à gaine unique de qualité supérieure pour les secteurs industriel et municipal - Longueurs de tuyau en vrac
N° D’ARTICLE MI12492231
N° MFR60H25SJW-050
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Entretien des tuyaux d’incendie industriels et municipaux
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    KS6™ Tuyau d’incendie à gaine unique de qualité supérieure pour les secteurs industriel et municipal – Longueurs de tuyau en vrac
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
60H25SJW-050 KS6 LA MEILLEURE QUALITÉ POUR LES INDUSTRIES
  • Blouson simple – Tuyau d’attaque entièrement doublé de polyester et de caoutchouc EPDM. Diamètres - 1 1/2 po, 2 po, 2 1/2 po. Longueurs - Disponibles jusqu’à 100 pi. Revêtement couleur - Poly pour aider à la résistance à l'abrasion et au lixiviation de la couleur est disponible sur demande Approbations et normes - Le tuyau Kuriyama KS6™ répond et dépasse toutes les exigences de performance de la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d'incendie et les normes UL-19 les plus récentes d'Underwriters Laboratories. KS6™ peut être couplé à des raccords filetés en aluminium ou en laiton. Storz disponible sur demande spéciale. Garantie - Le tuyau d’incendie KS6™ a une durée de vie potentielle de dix ans, à moins d’un mauvais traitement ou de dommages accidentels qui rendraient le tuyau inapte à l’entretien. Le fabricant garantit que le tuyau est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de dix ans. La présente garantie prévoit la réparation ou le remplacement du tuyau et des raccords dont il a été prouvé qu’ils sont défectueux en raison d’un défaut de matériau ou de fabrication. Une garantie à vie contre le décollement de la doublure est offerte de série.