Motion
K7160-06X50
Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI12492256
N° MFRK7160-06X50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI12492256
N° MFRK7160-06X50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’aspiration/transfert mural standard de qualité alimentaire et boissons avec pressions de service nominales.
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041055
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC mural standard POLYSPRING® série K7160
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en acier
  • Applications typiques
    Conduites d’aspiration complètes., pompes à vide industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., transfert de pièces pneumatiques., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., systèmes d’eau désionisée.
  • CUP_NON
    822353041055

Aperçu

Description du fabricant
K7160-06X50 POLYSPRING SÉRIE K7160 STA
  • 29.9 po HG sous vide à 70ºF Le renforcement en spirale empêche le pliage ou l'affaissement ... le diamètre du tuyau ne s'élargira pas sous des pressions de service normales Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse en verre - réduit l'accumulation de matériau Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. (ATTENTION : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur Non marquant Sans silicone Longueurs d'une pièce Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu'à 1 po DI. Sans phtalate!