Motion
HABU-12
Ceinture blindée HABU-12® série HABU 1.32 po Flexible de nettoyage d’égouts OD 3000 PSI
N° D’ARTICLE MI12492264
N° MFRHABU-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture blindée HABU-12® série HABU 1.32 po Flexible de nettoyage d’égouts OD 3000 PSI
N° D’ARTICLE MI12492264
N° MFRHABU-12
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tuyau de nettoyage d’égout Armor Belt® de Piranha® Hose Products, Inc. est doté d’un processus novateur qui ajoute de la valeur à l’achat de votre tuyau d’égout en ajoutant de la durée de vie au tuyau. Le tuyau Armor Belt® est indispensable lorsque l’application exige une durabilité extrême tout en conservant la flexibilité. Il améliore également la résistance aux coupures et à l’abrasion. C’est le tuyau idéal pour les environnements exigeants et difficiles de nettoyage des égouts. Un tube en polyoléfine jaune, un renfort en tresse de fibre à double résistance à la traction, une ceinture en polymère robuste et un revêtement en polyuréthane bleu résistant à l’abrasion. Fabriqué aux États-Unis.
  • Application
    Environnements difficiles - Exigence des environnements de nettoyage des égouts nécessitant une résistance supplémentaire à l’abrasion., Haute pression/abrasion - Applications de nettoyage des égouts à haute pression.
  • Types de produits
    Flexibles de nettoyage d’égouts à courroie blindée® de la série HABU 3000 PSI
  • Style
    Tresse
  • Type
    Tuyau de nettoyage des égouts

Aperçu

Description du fabricant
HABU-12 SÉRIE HABU 3000 PSI CEINTURE BLINDÉE