Motion
SLSPOR-20
SLSPOR-20 SLSPOR série 1.80 po OD 2,500 PSI avec couvercle Slither® orange
N° D’ARTICLE MI12492304
N° MFRSLSPOR-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SLSPOR-20 SLSPOR série 1.80 po OD 2,500 PSI avec couvercle Slither® orange
N° D’ARTICLE MI12492304
N° MFRSLSPOR-20
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tube en polyoléfine jaune, un renfort en tresse de fibre synthétique à haute résistance et un revêtement en polyuréthane lisse orange résistant à l’abrasion. Fabriqué aux États-Unis.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Série SLSPOR 2,500 PSI avec couvercle Slither® orange
  • Style
    Tresse
  • Applications typiques
    Nettoyage des égouts à haute pression – Applications commerciales, industrielles et résidentielles. Le couvercle étanche Slick, Slither® permet une manipulation plus facile du tuyau pour accomplir le travail.
  • CUP_NON
    822353119839

Aperçu

Description du fabricant
SLSPOR-20 SÉRIE SLSPOR 2,500 PSI AVEC O
  • Matériaux - Construits pour fournir un service robuste et fiable dans les conditions les plus difficiles et exigeantes. Tube de couleur jaune - Assure l’utilisateur qu’il utilise un produit de tuyau Piranha® désigné par WASTEC. Tube thermoplastique sans soudure ou en polyoléfine - Offre une résistance maximale à l’hydrolyse. Tresses en fibres synthétiques à haute résistance - Contribue à une faible expansion volumétrique et élimine la perte de résistance due à l'absorption de l'humidité. Polyuréthane résistant à l’abrasion - Le revêtement en polyuréthane offre une résistance exceptionnelle aux coupures, à l’abrasion et aux champignons. Le couvercle Slither® est ultra glissant; il permet au tuyau de se déplacer dans les égouts difficiles à plier. Raccords d'extrémité - Les tuyaux sont assemblés en filetage mâle X mâle NPT comme standard, mais d'autres configurations de filetage sont disponibles. Slither® - Polyuréthane à faible coefficient de friction. (Facultatif) Essais de pression - Tous les tuyaux d'égout Piranha sont testés à 100 %.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté