Motion
T760AA450X100

KURIYAMA OF AMERICA
T760AA450X100

Flexible industriel - Pression de service de 75 psi, type de flexible de manutention, matériau de couvercle en mélange de caoutchouc naturel/SBR
N° D’ARTICLE MI12492354
N° MFRT760AA450X100
Prix27.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
T760AA450X100

Flexible industriel - Pression de service de 75 psi, type de flexible de manutention, matériau de couvercle en mélange de caoutchouc naturel/SBR
N° D’ARTICLE MI12492354
N° MFRT760AA450X100
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
Votre prix27.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une flexion excessive pendant le fonctionnement peut causer une usure prématurée.
  • Matériau du couvercle
    SBR/Mélange de caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353151778
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de livraison de poudre sèche de poids léger de T760AA à 75 psi
  • Applications typiques
    Déversement de poudres sèches sous basse pression, comme le ciment sec, les grains et le transfert d’aliments pour animaux
  • CUP_NON
    822353151778
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
T760AA450X100 T760AA - 75 PSI TRÉPAN LÉGER