Spécifications
Dimensions
- Longueur9.37 po
- Poids4.29 lb
Détails
- ConstructionFabriqué avec de l’aluminium anodisé de la plus haute qualité et une surface protectrice durable pour fournir une protection contre la corrosion. Vanne de qualité supérieure avec siège double et arbre d'entraînement double. La vanne elle-même nécessite peu d’entretien avec une vanne à bille en acier inoxydable actionnée par une poignée d’OUVERTURE/FERMETURE.
- Débit30 gal/min|60 gal/min|95 gal/min|125 gal/min, 115 L/min|230 L/min|360 L/min|465 L/min
- Types de produitsBuse d’incendie de gallons sélectionnables de qualité supérieure Viper® Attack®
- Normes respectéesNational Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
- StyleBuse de feu de gallon
- TypeBuse coupe-feu