Motion
DSA-G06-C7YC-A-C115-E22

NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-C7YC-A-C115-E22

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 158 gal/min, bobine de 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI12549373
N° MFRDSA-G06-C7YC-A-C115-E22
Prix1,226.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-C7YC-A-C115-E22

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 158 gal/min, bobine de 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI12549373
N° MFRDSA-G06-C7YC-A-C115-E22
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
Prix1,226.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    110 V c.a.
  • Numéro de conception
    1/4-20 Boulons de montage
  • Débit maximum
    158 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSA-G06-C7YC-A-C115-E22 SOL VLVE