Motion
DSA-G06-E3X-RY-C115-E22

NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-E3X-RY-C115-E22

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde pilotée de série Design 22 (DIN connecté)
N° D’ARTICLE MI12565645
N° MFRDSA-G06-E3X-RY-C115-E22
Prix1,955.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-E3X-RY-C115-E22

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde pilotée de série Design 22 (DIN connecté)
N° D’ARTICLE MI12565645
N° MFRDSA-G06-E3X-RY-C115-E22
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
Prix1,955.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    06
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Témoin lumineux ; Vanne de régulation de débit de sortie
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Position centrale
    3
  • Mot-clé de description
    Électrovanne
  • Numéro de conception
    1/4-20 Boulons de montage
  • Débit
    79 gal/min
  • Débit maximum
    158 gal/min
  • Méthode de montage
    Type de joint
  • Plage de température de fonctionnement
    -4°F à 158 °F
  • Méthode de fonctionnement
    Pas de détente à ressort
  • Plage de pression du pilote
    116 psi - 3625 psi
  • Tension d’alimentation
    AC110 V
  • Type de pompe
    DSA
  • Cheminement du flux de transition
    Fermé

Aperçu

Description du fabricant
DSA-G06-E3X-RY-C115-E22 SOL VLVE