Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal06
- Poids31.9 lb
Détails
- Détails supplémentairesDrain interne ; Pilote externe ; Limiteur de course de bobine ; Verrouillage manuel ; Vanne de régulation de débit (restriction de l’orifice P) ; Type de retour rapide
- Matériau du corpsFonte
- Position centrale3
- Mot-clé de descriptionÉlectrovanne
- Numéro de conception1/4-20 Boulons de montage
- Débit79 gal/min
- Débit maximum158 gal/min
- Méthode de montageType de joint
- Plage de température de fonctionnement-4°F à 158 °F
- Méthode de fonctionnementPas de détente à ressort
- Plage de pression du pilote116 psi - 3625 psi
- Volume pilote1.2 po3
- Tension d’alimentationAC100 V
- Type de pompeDSA
- Cheminement du flux de transitionSemi-ouvert