Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal06
- Poids33 lb
Details
- Détails supplémentairesPilote externe; type sans surtension avec témoin lumineux
- Matériau du corpsFonte
- Position centrale3
- Mot-clé de descriptionÉlectrovanne
- Numéro de conception1/4-20 Boulons de montage
- Débit79 gal/min
- Débit maximum158 gal/min
- Méthode de montageType de joint
- Plage de température de fonctionnement-4°F à 158 °F
- Méthode de fonctionnementPas de détente à ressort
- Plage de pression du pilote116 psi - 3625 psi
- Tension d’alimentationAC200 V
- Type de pompeDSA
- Cheminement du flux de transitionOuvert
Aperçu
Description du fabricant
DSA-G06-E3Z-EGR-C2-E22 SOL VLVE