Motion
7012816291

3M
7012816291

Harnais – Nomex, matériau en Kevlar, côté, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI12567552
N° MFR7012816291
Prix1,857.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012816291

Harnais – Nomex, matériau en Kevlar, côté, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI12567552
N° MFR7012816291
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
Prix1,857.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Classé pour les arcs électriques
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourré
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, ASTM F887, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Positionnement de type construction d’arc électrique, harnais de sauvetage

Aperçu

Description du fabricant
1113320 3M DBI-SALA EXOFIT NEX ARC FL