Motion
22313EJW33C3SLA

TIMKEN
22313EJW33C3SLA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569230
N° MFR22313EJW33C3SLA
Prix1,233.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22313EJW33C3SLA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569230
N° MFR22313EJW33C3SLA
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
Prix1,233.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8898 po
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre estampillée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de lubrification
    Graisse standard
  • Numéro CUP du fabricant
    087796080966
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
22313EJW33C3SLA SRB < 400MM OD TIMKEN