Motion
07087-99402

TIMKEN
07087-99402

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 0.8750 po de diamètre, 2.047 po de diamètre extérieur, 2.563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI12569402
N° MFR07087-99402
Prix108.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
07087-99402

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 0.8750 po de diamètre, 2.047 po de diamètre extérieur, 2.563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI12569402
N° MFR07087-99402
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
Prix108.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.563 po
  • Diamètre extérieur
    2.047 po
  • Largeur totale
    2.563 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893309439

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE MULTIROULEMENTS DE 07087-99402 TR/MIN < 4 OD