Motion
NAU4LKBFLQK205

TIMKEN
NAU4LKBFLQK205

NAU4LKBFLQK205
N° D’ARTICLE MI12569522
N° MFRNAU4LKBFLQK205
Prix520.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBFLQK205

NAU4LKBFLQK205
N° D’ARTICLE MI12569522
N° MFRNAU4LKBFLQK205
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
Prix520.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    28.60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8900 po, 98.80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Numéro de palier
    NAU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ENS. HU ROND EN POLY NAU4LKBFLQK205