Motion
NAU4LKSFLQK206-20

TIMKEN
NAU4LKSFLQK206-20

Roulement à bride - 1-1/4 po alésage, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569926
N° MFRNAU4LKSFLQK206-20
Prix639.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSFLQK206-20

Roulement à bride - 1-1/4 po alésage, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569926
N° MFRNAU4LKSFLQK206-20
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
Prix639.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    NAU4LK206-20
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ENS. HU ROND EN POLY NAU4LKSFLQK206-20