Motion
BC5M400BC
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.197 po (5mm), OAL 8 po, grain 400 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572358
N° MFRBC5M400BC
Prix 67.44 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.197 po (5mm), OAL 8 po, grain 400 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572358
N° MFRBC5M400BC
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
Prix de 67.44 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.197 po
  • Longueur de l’affût
    1.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.083 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    400
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469129512
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469129512

Aperçu

Description du fabricant
BC5M400BC BC 5MM (0,197 po) 400BC FLEX-HONE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good