Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou1.5 po
- Longueur de l’affût3 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.245 po
Détails
- Matériau abrasifZircone alumine n° 1549
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain120
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469116161
- Application du matérielAciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
- Rpm max.1000 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469116161