Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou5 po
- Longueur de l’affût6 po
- Longueur totale17.5 po
- Diamètre de la tige0.350 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain80
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469151353
- Application du matérielAcier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
- Rpm max.600 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469151353