Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,447 po
- Longueur de la brosse1.250 po
- Diamètre du filament0,010 po
- Longueur totale4.50 po
- Diamètre de la tige0,168 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain800
- Numéro CUP du fabricant843469107213
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses de la série 85AD en nylon abrasif de Brush Research sont disponibles dans des tailles de 1/8 po à 1/2 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage à trous transversaux à usage standard sont une construction à tige unique et spirale unique avec un filament de nylon imprégné d’abrasif diamanté de grain 800 pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications, y compris l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface pour les matériaux plus durs. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.