Motion
85AD469800
85AD469800
N° D’ARTICLE MI12575834
N° MFR85AD469800
Price$31.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
85AD469800
N° D’ARTICLE MI12575834
N° MFR85AD469800
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
Price$31.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,516 po
  • Longueur de la brosse
    1.250 po
  • Diamètre du filament
    0,010 po
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Diamètre de la tige
    0,168 po

Details

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    800
  • Numéro CUP du fabricant
    843469107237
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
85AD469800 85-AD .469 DIAMANT 800 GRIT
  • Les brosses de la série 85AD en nylon abrasif de Brush Research sont disponibles dans des tailles de 1/8 po à 1/2 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage à trous transversaux à usage standard sont une construction à tige unique et spirale unique avec un filament de nylon imprégné d’abrasif diamanté de grain 800 pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications, y compris l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface pour les matériaux plus durs. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté