Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.925 po
- Longueur de la brosse3.000 po
- Diamètre du filament0,022 po
- Longueur totale7.00 po
- Diamètre de la tige0,292 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant843469107787
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses de la série 85AY en nylon abrasif de Brush Research sont disponibles dans des tailles de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage à trous transversaux à usage standard sont une construction à tige unique et spiralée avec des filaments de nylon remplis d’abrasifs pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications, y compris l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.