Motion
93APB
N° D’ARTICLE MI12576329
N° MFR93APB
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12576329
N° MFR93APB
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
Prix3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0,006 po
  • Longueur de la soie
    0,500 po
  • Longueur totale
    7.25 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Type de brosse
    Brosse à égratignure avec manche de type brosse à dents
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Forme de poignée
    Poignée droite
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Sans grattoir

Aperçu

Description du fabricant
93APB 93-APB 0,006 BRSS 7-1/4 PO RAYURES CHARBON
  • Les brosses à dents à égratignure Brush Research sont disponibles en largeurs de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po; ces brosses à dents à égratignure de type brosse à dents sont fabriquées en acier inoxydable, laiton, bronze, nylon et filaments naturels; les brosses à égratignure peuvent être serties en bois ou en plastique ou moulées en plastique; idéales pour l’ébavurage à la main, l’élimination de la rouille ou de la corrosion et le nettoyage des fils; fabriquées aux États-Unis;