Motion
BNS10AY180SC

BRUSH RESEARCH MFG
BNS10AY180SC

BNS10AY180SC
N° D’ARTICLE MI12576878
N° MFRBNS10AY180SC
Prix24.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BNS10AY180SC

BNS10AY180SC
N° D’ARTICLE MI12576878
N° MFRBNS10AY180SC
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
Prix24.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0350 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif au carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136640
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Extrémité solide

Aperçu

Description du fabricant
BNS10AY180SC BNS-10AY 180SC ABRASIF NY
  • La brosse d'extrémité abrasive BNS10AY180SC de BRM est idéale pour l'ébarbage, le nettoyage et la finition de surface appropriée pour une variété d'applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. Caractérisé par un diamètre de brosse de 1.000 po et une longueur de coupe abrasive de 0,875 po contenant un filament de carbure de silicium à grain 180 . La brosse a une longueur globale de 2.50 po avec un diamètre de tige de 0,250 po pour la compatibilité avec les outils électriques portatifs à grande vitesse. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté