Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.0000 po
- Diamètre du filament0.0400 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige0.250 po
- Longueur de la garniture0,875 po
Détails
- Matériau de remplissageNylon abrasif d’oxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant843469136701
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- TypeExtrémité solide
Aperçu
- La brosse d'extrémité abrasive BNS10AY80AO de BRM est idéale pour l'ébarbage, le nettoyage et la finition de surface appropriée pour une variété d'applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. Comprend un diamètre de brosse de 1.000 po et une longueur de coupe abrasive de 0,875 po contenant un filament d’oxyde d’aluminium à grain 80 . La brosse a une longueur globale de 2.50 po avec un diamètre de tige de 0,250 po pour la compatibilité avec les outils électriques portatifs à grande vitesse. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.