Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.0000 po
- Diamètre du filament0.0060 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige0.250 po
- Longueur de la garniture0,875 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469136725
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- TypeExtrémité solide
Aperçu
- Les brosses à bout métallique en acier inoxydable sont idéales pour l’élimination de la rouille et de la peinture, la soudure, l’élimination du tartre et des scories, le nettoyage du carbone, le polissage des matrices, l’ébarbage et plus encore. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.