Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0.7500 po
- Diamètre du filament0.0220 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige0.250 po
- Longueur de la garniture0,875 po
Détails
- Matériau de remplissageNylon abrasif au carbure de silicium
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant843469137203
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- TypeExtrémité solide
Aperçu
- La brosse d'extrémité abrasive BNS6AY320SC de BRM est idéale pour l'ébarbage, le nettoyage et la finition de surface appropriée pour une variété d'applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. Comprend un diamètre de brosse de 0,750 po et une longueur de garniture abrasive de 0,875 po contenant du filament de carbure de silicium à grain 320 . La brosse a une longueur globale de 2.50 po avec un diamètre de tige de 0,250 po pour la compatibilité avec les outils électriques portatifs à grande vitesse. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.