Motion
BNS6AY80SC
BNS6AY80SC
N° D’ARTICLE MI12576940
N° MFRBNS6AY80SC
Prix21.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BNS6AY80SC
N° D’ARTICLE MI12576940
N° MFRBNS6AY80SC
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
Prix21.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.7500 po
  • Diamètre du filament
    0.0400 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif au carbure de silicium
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    843469137258
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Extrémité solide

Aperçu

Description du fabricant
BNS6AY80SC BNS-6AY 80SC EXTRÉMITÉ NY ABRASIVE
  • La brosse d'extrémité abrasive BNS6AY80SC de BRM est idéale pour l'ébarbage, le nettoyage et la finition de surface appropriée pour une variété d'applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. Comprend un diamètre de brosse de 0,750 po et une longueur de garniture abrasive de 0,875 po contenant du filament de carbure de silicium à grain 80 . La brosse a une longueur globale de 2.50 po avec un diamètre de tige de 0,250 po pour la compatibilité avec les outils électriques portatifs à grande vitesse. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté