Motion
BTS414
Brosse de roue - 4.0000 po Diam, 0,500 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12576981
N° MFRBTS414
Prix270.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4.0000 po Diam, 0,500 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12576981
N° MFRBTS414
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
Prix270.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po; 0,375 po
  • Diamètre de la brosse
    4.000 po
  • Diamètre
    4.0000 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Longueur de la garniture
    0,812 po

Détails

  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138316
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    843469138316

Aperçu

Description du fabricant
BTS414 BTS-4 .014 1/2-3/8 AH FIL NOUÉ
  • Les meules standard à fil noué à face moyenne BTS de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 3 po à 8 po. Ces brosses de roue en fil de fer noué sont composées de touffes en acier au carbone tordues sur environ 2/3 de leur longueur. Cela favorise une action de coupe plus robuste. Les touffes de ces brosses à dents électriques absorbent les vibrations, ce qui aide à absorber la flexion et à réduire la fatigue des fils. Idéale lorsqu’une action de brossage plus agressive est requise. Un excellent choix pour une variété d’applications de bricolage, industrielles, de fabrication et de MRE. Fabriqués aux États-Unis.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon