Motion
cMT2158X

Weintek
cMT2158X

15” IHM standard : 15" Res, 1024x768, 1.6GHZ, Ethernet double
N° D’ARTICLE MI12577912
N° MFRcMT2158X
Prix3,842.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
cMT2158X

15” IHM standard : 15" Res, 1024x768, 1.6GHZ, Ethernet double
N° D’ARTICLE MI12577912
N° MFRcMT2158X
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
Prix3,842.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de contraste
    1000:1
  • Dimensions L x H x P
    366 x 293 x 48.2 mm
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    17 po
  • Découpe du panneau
    352 x 279 mm
  • Résolution
    1024 x 768
  • Poids
    8 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Durée de vie du rétroéclairage
    50,000 heures
  • Type de rétroéclairage
    DEL
  • Luminosité (cd/m2)
    400
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Certification (UL)
    Homologué cULus
  • Couleurs
    16.2M
  • Système de refroidissement
    Sans ventilateur
  • Enceinte
    Plastique
  • Alimentation d’entrée
    24±20 % V c.c.
  • Résistance à l’isolement
    Dépasse 50M à 500VDC
  • Mémoire vive
    1 Go
  • Température de fonctionnement
    32° à 122 °F
  • Consommation d’énergie
    1.3A à 24VDC
  • Isolation de l’alimentation
    Intégré
  • Processeur
    RISC 32 bits à quatre cœurs 1.6 GHz
  • Structure de protection
    Panneau avant conforme à la norme UL Type 4X (usage intérieur seulement) / NEMA4 / IP66
  • Humidité relative
    10 à 90 % (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro V6.05.02 ou versions ultérieures;EasyAccess 2.0 (facultatif); CODESYS(facultatif)
  • Température de stockage
    -4° à 140 °F
  • Résistance à la tension
    500VAC (1 min)

Aperçu

Description du fabricant
CMT2158X 15 HMI STANDARD 15" RES, 1024X