Aperçu
- Protection contre les chocs TPR sur le dessus de la main et sur toute la longueur des doigts
- Paume en cuir synthétique durable pour une meilleure adhérence
- Couche supplémentaire sur la paume pour une meilleure résistance aux coupures
- Barrière imperméable pour garder les mains au sec
- La meilleure construction de sa catégorie offre une liaison durable entre les couches, éliminant la séparation des gants lors du retrait.
- Revêtement résistant aux liquides sur le dessus de la main
- Fermeture allongée en néoprène au poignet avec tirette en TPR
- Paume cousue en Kevlar
- Passepoil réfléchissant et haute visibilité aux poignets pour une sécurité accrue