Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1/4 po, 6.34 mm
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Diamètre intérieur1/4 po, 6.34 mm
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Appuyer
- Nom abrégé de la connexion 2MNPT
- Type de connexionNPT
- Sexe finalHomme
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro de catalogue du fabricantPOM-2-3
- MatérielLaiton
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Type de jointNPTF
- ÉmerillonNon pivotant
- Angle de filetage60 °
- Type de filNPT
- TypeRaccord cannelé de tuyau