Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau3/8 po, 9.50 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1NPT
- Nom abrégé de la connexion 2Push-Lok
- Type de connexionNPT
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsNPTF
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordNPTF
- Numéro de catalogue du fabricantPOM-3-1
- MatérielLaiton
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Type de jointNPTF
- ÉmerillonRigide
- Type de filNPT
- TypeRaccord cannelé de tuyau