Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1/4 po, 6.34 mm
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Diamètre intérieur0.2500 po, 6.34 mm
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Bouton de poussée
- Nom abrégé de la connexion 2Push-Lok
- Type de connexionVerrouillage de poussée
- Style de fin 1Barbe de tuyau à pousser
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsBarbelet à pression
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordBarbelet à pression
- Numéro de catalogue du fabricantPOS-2-2
- MatérielLaiton
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsÉpissure de tuyau
- Type de jointRaccord cannelé de tuyau
- ÉmerillonNon pivotant
- TypeÉpissure de tuyau