Motion
22118300009

PFANNENBERG
22118300009

22118300009
N° D’ARTICLE MI12610433
N° MFR22118300009
Prix437.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
22118300009

22118300009
N° D’ARTICLE MI12610433
N° MFR22118300009
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
Prix437.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12.64 po
  • Hauteur
    2.76 po
  • Poids
    0.99 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Couleur du boîtier
    RAL 9011
  • Intensité de la lumière
    27 cd
  • Consommation de courant maximale
    0.279 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Fonction du module
    Lumière allumée en continu
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    BR50 Stacklight
  • Série / Type
    BR50
  • Tension nominale
    12, 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
22118300009 BR50-3 024D S100 20 L6L3L5
  • Tour de signal DEL 3 étages (éclairage continu) entièrement assemblés et prêts pour l’installation, rouge supérieur, jaune moyen, vert inférieur, y compris support de 100 mm avec base, IP 65
  • Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
  • Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
  • Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
  • De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
  • Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
  • Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
  • Dimensions : Ø 54 x 63mm par module d'éclairage