1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 SOL VALVE
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 VANNE SOL
N° D’ARTICLE MI
12620918
N° MFR
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 SOL VALVE
Prix
2,481.57 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
VALVE SOL HYDRAULIQUE NACHI DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 SOL VALVE
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 VANNE SOL
N° D’ARTICLE MI
12620918
N° MFR
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 SOL VALVE
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
2,481.57 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
DSA-G06-C7XC-PRY-C115-E22 VANNE SOL
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
DODGE
F2B-SCEZ-104S-PSS
Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI
04203112
En stock
En stock
341.87 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
NUMATICS INC
081SA400M000061
081SA400M000061
N° D’ARTICLE MI
02241885
En stock
En stock
252.88 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
HEE-D-MIDI-24
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, type C | Fiches | Pour DIN EN 175301-803
N° D’ARTICLE MI
02316946
En stock
En stock
321.07 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
5205-2RSTNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI
00044227
En stock
En stock
137.80 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
SKF
6307 JEM
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
00056618
En stock
En stock
72.13 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
SKF
6306 2RSJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
00056488
En stock
En stock
108.23 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
13536
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 1.835 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01297650
En stock
En stock
16.72 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
NTN
KM5
Contre-écrou de roulement - Filetage M25x1.5 mm, diamètre extérieur 38 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI
00593528
En stock
En stock
14.92 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier