Motion
3540410GF-S

GGB BEARINGS
3540410GF-S

Alésage de 35 mm, longueur de 10 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695167
N° MFR3540410GF-S
Prix182.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
3540410GF-S

Alésage de 35 mm, longueur de 10 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695167
N° MFR3540410GF-S
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
Prix182.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Épaisseur globale
    2.5000 mm
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; fibre renforcée; composite; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 MPa, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    40 000/40.025 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-FIL
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
3540410GF-S FOND DE FILAMENT - G