Motion
GM4856-028

GGB BEARINGS
GM4856-028

Alésage de 3.0000 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696910
N° MFRGM4856-028
Prix89.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM4856-028

Alésage de 3.0000 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696910
N° MFRGM4856-028
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
Prix89.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fibre renforcée; autolubrifiante; charge élevée; sans entretien; résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    3.5035 à 3.5055 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM4856-028 FILAMENT WOUND - GA