Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre intérieur3.0000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Longueur totale4.7500 po
- Épaisseur0.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; résistant aux chocs; résistant à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur3 5055/3.5035 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon