Motion
GM6468-012

GGB BEARINGS
GM6468-012

Alésage de 4.0000 po, longueur de 0.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696982
N° MFRGM6468-012
Prix65.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM6468-012

Alésage de 4.0000 po, longueur de 0.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696982
N° MFRGM6468-012
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
Prix65.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.9990 à 4.0000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;sans entretien;charge élevée;fibre renforcée;ISO 9001;IATF 16949;ISO 14001;ISO 45001;conforme à la norme RoHS;conforme à la norme REACH
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, 4 po DI x 4.5 po DE
  • Revêtement de finition
    Doublure en PTFE
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    4 2570/4.2540 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM6468-012 FILAMENT WOUND - GA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif