Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Diamètre intérieur1.7500 po
- Valeur P maximale415 N/mm2;60000 psi
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Longueur totale1.3750 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Charge élevée; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Résistance à la contamination; Résistance aux chocs
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement lisse autolubrifiant en composite renforcé de fibres HSG, 1.75 po DI x 2.25 po DE x 1.375 po de longueur
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale415 N/mm2, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2 2545/2.2525 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon