Motion
MWXT1632-125

GGB BEARINGS
MWXT1632-125

D.I. 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, 3.18 mm, Épaisseur de 0.1250 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697460
N° MFRMWXT1632-125
Prix36.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MWXT1632-125

D.I. 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, 3.18 mm, Épaisseur de 0.1250 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697460
N° MFRMWXT1632-125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    0.1250 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; conforme à la norme RoHS; résistant à la corrosion; sans entretien
  • Matériau de support
    Couche tissée en continu de filament de fibre de verre encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Rondelle de butée GGB-MEGALIFE XT, surface en PTFE remplie exclusive des deux côtés, noyau interne en composite haute résistance
  • Revêtement de finition
    Doublure en PTFE
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 175 °C, -320 à 350 °F
  • Type de fiche
    PTFE
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-MEGALIFE XT
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
MWXT1632-125 FILAMENT LUSTRÉ -
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon