Motion
MWXTM6085-15

GGB BEARINGS
MWXTM6085-15

D.I. 60 mm, D.E. 85 mm, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697506
N° MFRMWXTM6085-15
Prix70.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MWXTM6085-15

D.I. 60 mm, D.E. 85 mm, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697506
N° MFRMWXTM6085-15
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
Prix70.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre de la bride
    85 mm
  • Intérieur Diamètre  
    60 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Épaisseur globale
    1.5000 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS; sans entretien; autolubrifiant; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec; capacité de charge élevée
  • Matériau de support
    Couche tissée en continu de filament de fibre de verre encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite
  • Description
    Rondelle de butée GGB-MEGALIFE XT 60mm DI x 85mm DI x 1.5mm Épaisseur
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MWXTM6085-15
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 175 °C, -320 à 350 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-MEGALIFE XT
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
MWXTM6085-15 FILAMENT LUSTRÉ -

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté