Motion
UD20-12MM-7/16 po-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD20-12MM-7/16"-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 12 mm taille A, 0.4375 po diamètre de taille B, 1.2450 po DE, 5.6250 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720910
N° MFRUD20-12MM-7/16"-F
Prix1,819.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD20-12MM-7/16"-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 12 mm taille A, 0.4375 po diamètre de taille B, 1.2450 po DE, 5.6250 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720910
N° MFRUD20-12MM-7/16"-F
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
Prix1,819.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2520 po
  • Taille d’alésage A
    12 mm
  • Taille d’alésage B
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Poids
    1.3290 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    4700.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD20-12MM-7/16-F