Motion
USSK16-10MM-3/8 po-F

RULAND MANUFACTURING CO
USSK16-10MM-3/8"-F

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 10 mm taille A, 0.3750 po diamètre de taille B, 0.9950 po DE, 3.3800 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721790
N° MFRUSSK16-10MM-3/8"-F
Prix820.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK16-10MM-3/8"-F

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 10 mm taille A, 0.3750 po diamètre de taille B, 0.9950 po DE, 3.3800 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721790
N° MFRUSSK16-10MM-3/8"-F
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
Prix820.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    10 mm
  • Taille d’alésage B
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    1.6880 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK16
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    2250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK16-10MM-3/8-F FRICTIO SIMPLE À JOINT UNIVERSEL